GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 251330 HB7020
Rabatt
20,09 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251330 HB7020
EAN / GTIN 4045197764188
Herstellernummer 251330 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
20,09 €
12,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,17 €
ab 10  St.
10,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,17 €
ab 10  St.
10,97 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 8 8 8
Eckenradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 150612 SNMG 120412 SNMM 120412
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 12 mm
Sorte HB7020 HB7020 HB7020
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U 0,25 mm/U - 0,8 mm/U 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Hauptanwendung P P P

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb