GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/15 mm

Artikel-Nr.: 250624 20/15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Eco
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 15 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter PDJNR/L 2020H15
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 40 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Unterlegplatte 259031 45
    Kniehebel 259015 17
    Kniehebelschraube 259018 17
    Feder 259046 4
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250624 20/15
    EAN / GTIN 4062406728946
    Herstellernummer 250624 20/15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb