GARANT Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 32/15 mm

Artikel-Nr.: 250612 32/15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PDNNR/L 3232P15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 16,8 mm
Kopflänge L1 37 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 28
Kniehebel 259015 8
Kniehebelschraube 259018 7
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 63 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250612 32/15
EAN / GTIN 4045197861757
Herstellernummer 250612 32/15

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb