GARANT Eco-Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/15 mm

Artikel-Nr.: 250604 25/15
Rabatt
224,64 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PDJNR/L 2525X15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 41 mm
Gesamtlänge L 112,5 mm
Unterlegplatte 259031 13
Kniehebel 259015 5
Kniehebelschraube 259018 5
Feder 259046 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250604 25/15
EAN / GTIN 4045197650306
Herstellernummer 250604 25/15

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Ausführung - Bild:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.
Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb