GARANT Eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/15 mm

Artikel-Nr.: 250602 25/15
Rabatt
379,60 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2525X15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 46 mm
Gesamtlänge L 117,5 mm
Unterlegplatte 259031 30
Schraube für Unterlegplatte 259025 1
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250602 25/15
EAN / GTIN 4045197657022
Herstellernummer 250602 25/15

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Ausführung - Bild:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.
Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Vorteil:

Verbinden Sie die Vorteile von GARANT Eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.
Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Eco-System-Aufnahmen Nr.317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb