GARANT für Wendeschneidplatten DC.. DCLNL 95°, links, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 250003 20/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DCLNR/L 2020H12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259031 49
Schraube für Unterlegplatte 259027 8
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 22
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250003 20/12
EAN / GTIN 4067263121152
Herstellernummer 250003 20/12

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb