{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Reibkopf-⌀ D | 42 mm - 51,99 mm | |
Schaftausführung | kurz | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 120 mm | |
Gesamtlänge Lges | 180 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Anzugsbolzen Nr. 239900 | 5 | |
Gabelschlüssel Nr. 239901 | SW10 | |
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 | SW4 (10Nm) | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 239880 42-51,99 | |
EAN / GTIN | 4047109254725 | |
Herstellernummer | 75A.40.13060 |