Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 119 mm, Schneidendurchmesser (DC) 350 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 38, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 110 mm, Nabendicke (THUB) 3.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 38
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 119 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 350 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 38
- Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 110 mm
- Nabendicke (THUB) 3.2 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 4
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 38
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 230 Rev/min