KOMET® Grundkörper, 8×D, ⌀ DC: 72mm

Artikel-Nr.: 236654 72
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 8×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 72
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
passend für Bohrkrone 72 mm - 81 mm
Nutzlänge L1 610 mm
Grundkörper-⌀ d1 70,5 mm
Gesamtlänge Lges 690 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 100 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236654 72
EAN / GTIN 4047109096011
Herstellernummer V47 60721

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb