{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 20 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 8×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
passend für Bohrkrone | 20 mm - 25 mm | |
Nutzlänge L1 | 200 mm | |
Grundkörper-⌀ d1 | 19 mm | |
Gesamtlänge Lges | 235 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236654 20 | |
EAN / GTIN | 4047109076211 | |
Herstellernummer | V47 60201 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |