KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W80: 24-010

Artikel-Nr.: 236607 24-010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080308-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 24-010
Sorte BK6115
Typ GG(G)
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236607 24-010
EAN / GTIN 4047109181052
Herstellernummer W80 24010.086115

Anwendertabelle

GG(G)
K
120
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb