{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 36 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 144 mm | |
Auskraglänge LA | 185 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236603 36 | |
EAN / GTIN | 4047109202832 | |
Herstellernummer | U44 63600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 36 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
785,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
436,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
635,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
460,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nenn-⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Schaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |