{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 40,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 205 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 19/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 234 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 120408 42-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236602 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109205857 | |
Herstellernummer | U45 34050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 40,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
781,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
726,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
für Zoll-⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |