KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 40 mm

Artikel-Nr.: 235507 40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Quatron®
    Nenn-⌀ D 40
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
    Schaft ABS
    Innenkühlung ja
    Nutzlänge L1 160 mm
    Auskraglänge LA 210 mm
    ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 120508 44-...
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 248 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 235507 40
    EAN / GTIN 2050001110305
    Herstellernummer U14 04000

    Beschreibung

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

    Hinweis:

    Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
    Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
    Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀=D+0,5mm.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb