{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 22 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 88 mm | |
Auskraglänge LA | 123 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 154 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235507 22 | |
Herstellernummer | U12 52200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 22 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
407,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
495,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
359,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-... | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nenn-⌀ D | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |