{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 35 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 105 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 3/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 146 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gesamtlänge L | 184 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234020 35 | |
EAN / GTIN | 4062406738808 | |
Herstellernummer | 234020 35 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
612,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
762,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nenn-⌀ D | 35 | 35 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |