GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 080407, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ UNI

Artikel-Nr.: 234068 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,13 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
902 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080407
    Serie Power Drill
    Typ UNI
    Sorte HB630
    Schneidstoff HM
    Vorschub f 0,07 - 0,2 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234068 UNI
    EAN / GTIN 4045197697790
    Herstellernummer 234068 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb