• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS 48 mm

Artikel-Nr.: 232282 48
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 48 mm
Sorte TiN
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 48
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,25 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232282 48
EAN / GTIN 4062406096823
Herstellernummer 232282 48

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb