{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 33 mm | |
Sorte | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Spitzenwinkel | 132 Grad | |
für Grundelement Typ | 25 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 232282 33 | |
EAN / GTIN | 4062406096670 | |
Herstellernummer | 232282 33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS 33 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
50,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
65,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
201,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
201,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
201,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
201,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HSS | HSS E PM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Spitzenwinkel | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |