TGSF 63-1.6-10KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302611
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302611
EAN / GTIN 7291075262308
Herstellernummer 2302611
L-Nummer L24130 132

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 1.65 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Nabendicke (THUB) 1.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.65 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N1.6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1200 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb