TGSF 50-2-8KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302420
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANGSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302420
    EAN / GTIN 7291075262162
    Herstellernummer 2302420
    L-Nummer L24130 116

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm, Nabendicke (THUB) 1.65 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm
    • Nabendicke (THUB) 1.65 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2C
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1600 Rev/min

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb