SGSA 80-4-1.00K-10Z-FP Schlitzfräser für GSAN Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301846
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301846
EAN / GTIN 7291075205220
Herstellernummer 2301846
L-Nummer L24130 150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.178″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.139″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.178″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.139″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSAN 4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 995 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb