SGTFL 25.4-4 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300815
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300815
EAN / GTIN 7291075094176
Herstellernummer 2300815
L-Nummer L23920 731

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.178″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.139″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.9″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 1/8″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.178″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.139″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.9″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb