{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 FSZ D040-06-16-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225760 40/6 | |
EAN / GTIN | 7291075440089 | |
Herstellernummer | 3388902 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NEODO Plan-/ Eckfräser 40/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
498,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
329,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
318,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
488,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
418,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gesamtlänge Lges | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |