{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 77 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,41 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 34,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215853 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406395001 | |
Herstellernummer | 215853 40/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
329,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
318,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
488,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
418,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |