• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W, für Planfräser, PR1525, Wiper, Typ GG

Artikel-Nr.: 223328 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    33,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    27,68 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W
Typ GG
Sorte PR1525
Schneidstoff HM
Planschneide 10 mm
Vorschub fz pro Zahn max. 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223328 GG
EAN / GTIN 4960664732937
Herstellernummer TLB05310

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
W - 2-schneidige Wiper-Wendeplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb