{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 70 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 89 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1106 | |
Klemmkeil | 229720 | |
Schraube für Klemmkeil | 229721 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 223300 80/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732739 | |
Herstellernummer | THN08102 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
801,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 27 mm |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 50 mm |
Innenkühlung | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Einstellwinkel κ | 70 Grad | 45 Grad |