• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GH, für Planfräser, PR1525, Typ GG

Artikel-Nr.: 223316 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,58 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GH
Typ GG
Sorte PR1525
Schneidstoff HM
Planschneide 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223316 GG
EAN / GTIN 4960664732913
Herstellernummer TLB05210

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
GH - Stabile Schneidkante.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb