KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GM, für Planfräser, PR1525, Typ GG

Artikel-Nr.: 223310 GG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GM
    Typ GG
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Planschneide 2 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 10
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 223310 GG
    EAN / GTIN 4960664732906
    Herstellernummer TLB05200

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    180
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
    GM - Allgemeine Anwendung.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb