Alternativartikel:

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEU 1205 ANER-GL, für Planfräser, PR1210, Typ GG

Artikel-Nr.: 222817 GG
Rabatt
38,56 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNEU 1205 ANER-GL
Typ GG
Sorte PR1210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,06 − 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222817 GG
EAN / GTIN 4960664626830
Herstellernummer TKA05060

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Ausführung. Für deutlich höhere Oberflächengüte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb