{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 93 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229700 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664602438 | |
Herstellernummer | THN04491 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
523,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
523,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 32 mm |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | POMX 10T5.. |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | 2,2 mm |