{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,92 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 22,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222050 40/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707515 | |
Herstellernummer | THN07616 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
306,30 €
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
348,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 50 | 50 | 50 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 23 | 24 | 24 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 | 64 | 64 |