{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 39 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,98 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer |
222050 28/2L
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4960664707584
Kopieren |
|
Herstellernummer |
THN07642
Kopieren |
|
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |