{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 23,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221955 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741403 | |
Herstellernummer | THN07627 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
331,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
335,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 15 Grad | 20 Grad |
Gesamtlänge Lges | 131 mm | 150 mm |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,74 Grad | 0,82 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 23,3 mm | 24,4 mm |