{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,52 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Herstellernummer | THN07623 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
255,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
261,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
242,32 €
186,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 101 mm | 85 mm | 130 mm |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 33 mm | 32 mm | 34 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm | 38 mm |