{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL20 | |
L2 | 10 mm | |
A | 19 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
empfohlenes Drehmoment | 80 Nm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 220389 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221156235 | |
Herstellernummer | 81.320.0190.DL20 |