• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DUO-LOCK ER-Spannzange DL12

Artikel-Nr.: 220389 DL12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 32
Norm ISO 15488-A
DUO-LOCK Schnittstelle DL12
L2 6 mm
A 15 mm
⌀ D2 11,5 mm
empfohlenes Drehmoment 30 Nm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220389 DL12
EAN / GTIN 4034221156211
Herstellernummer 81.320.0150.DL12

Beschreibung

Hinweis:

HAIMER ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb