GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218621 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    25,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1207
    Typ UNI
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Plattenstärke 7 mm
    für Schlitzbreite ap 12; 16 mm
    Fasenbreite 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 7,94 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218621 UNI
    EAN / GTIN 4045197532220
    Herstellernummer 218621 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb