GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ST900

Artikel-Nr.: 218621 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    25,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1207
    Typ ST900
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
    Plattenstärke 7 mm
    für Schlitzbreite ap 12; 16 mm
    Fasenbreite 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 7,94 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218621 ST900
    EAN / GTIN 4045197532190
    Herstellernummer 218621 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb