{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 1,588 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Plattengröße | 11 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Gänge pro Zoll | 12 - 16 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Innen-/Außenanwendung | Innen; Außen | |
passend für Gewinde | 1 5/8-16; 1 5/8-12 | |
Schneidrichtung | rechts und links | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 218131 16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406245368 | |
Herstellernummer | 218131 16-12 |