• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Gewinde-Fräswendeplatte 11-7

Artikel-Nr.: 218131 11-7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gänge pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2,309 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Flankenwinkel 55 Grad
Plattengröße 11 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beschichtung TiCN
Gänge pro Zoll 7 - 11
Anzahl Schneiden Z 1
Innen-/Außenanwendung Innen; Außen
passend für Gewinde 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218131 11-7
EAN / GTIN 4062406245375
Herstellernummer 218131 11-7

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Plattengröße 11.

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb