Fräsplatte 60° 3 mm

Artikel-Nr.: 217281 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    92,10 € / Stück
  • ab 3 Stück
    76,75 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 3 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengeometrie Vollprofil
Anwendung Innen
Außen-⌀ D 16 mm
Tiefe t 1,702 mm
für Gewinde ≥ M27×3
Typ P16
Anzahl Schneiden Z 6
Anzahl Spannuten 6
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217281 3
EAN / GTIN 4045197216779
Herstellernummer 217281 3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Bei Gewindeschneidplatten mit korrigiertem Profil entfällt das Korrigieren des zu programmierenden Durchmessers. Daher diese Platten nur für die angegebenen Gewinde einsetzen.
Unter Verwendung des Zirkularfräsers Nr. 217252 Gr. 18L und 18XL kann die Teilprofilplatte Nr. 217281 Gr. 1−4 nur bis Steigung 3,0 eingesetzt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb