Zirkularfräser 18/M6

Artikel-Nr.: 217253 18/M6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    kleinster Bohr-⌀ D 14 mm - 22 mm
    Gewindegröße M M6 mm
    Material Fräser mit Gewinde Stahl
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    für Platten-Typ P16
    Innen-⌀ d1 11 mm
    maximale Schnitttiefe Smax 5,5 mm
    Auskraglänge L1 15 mm
    Gesamtlänge Lges 18,5 mm
    Schaftausführung mit Gewinde
    Spannschrauben-Set 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Bohr-⌀ 16 mm
    Gewindetiefe 15 mm
    Produktart Zirkularfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217253 18/M6
    EAN / GTIN 4045197597885
    Herstellernummer 217253 18/M6

    Beschreibung

    Hinweis:

    Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb