GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7510, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213430 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,46 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.334 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER
    Typ ST1400
    Sorte HB7510
    Schneidstoff HM
    maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 16
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213430 ST1400
    EAN / GTIN 4045197605948
    Herstellernummer 213430 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    200
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

    Empfehlung:

    Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb