{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TwinCut | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten | 111,8 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten | 115,2 mm | |
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten | 48,3 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unterlegplatte | 219897 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219899 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213415 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197605511 | |
Herstellernummer | 213415 100/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
TwinCut Planfräser 45° normale Teilung 100/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
774,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
640,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |
Produktart | Planfräser | Planfräser |