{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 24 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,73 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 6,13 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOM.060310 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938268 | |
Herstellernummer | 212803 16/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
215,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
213,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |