{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 22 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 36 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 42 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,89 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,13 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOM.060310 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212803 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938282 | |
Herstellernummer | 212803 22/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 22/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
287,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
272,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 15 | 15 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 180 | 85 |
Schneiden-⌀ DC | 22 | 22 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 36 | 36 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 42 | 42 |