GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, Typ HART

Artikel-Nr.: 212660 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    66,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    55,54 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
642 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,25 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,28 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,2 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212660 HART
EAN / GTIN 4045197712431
Herstellernummer 212660 HART

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
280
Stahl < 55 HRC
H
260
Stahl < 60 HRC
H
200
Stahl < 65 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb