Kopierfräser 16 mm

Artikel-Nr.: 212620 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Kopierfräsen
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräsverwendung Kopierfräsen
    Innenkühlung nein
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Gesamtlänge Lges 28 mm
    Länge 1 28 mm
    Aufnahmegewinde M M8
    Wendeplattenschraube 219873 (15IP; 3,0 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212620 16
    EAN / GTIN 4045197712905
    Herstellernummer 212620 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ohne Innenkühlung.
    Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
    Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: ± 0,015 mm.

    Verwendung:

    Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.
    Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

    Hinweis:

    Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-⌀ Dw berechnen.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb