{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 238 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 248 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,44 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 109,94 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..12T3 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sicherungsschrauben-Set | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 27 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212145 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197192837 | |
Herstellernummer | 212145 125/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
480,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
754,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |